{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 35 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 45 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202725 16 | |
EAN/GTIN | 4045197746535 | |
Producentnummer | 202725 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.354,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
815,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
718 styk på lager
78,96 €
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grado | 90 grado |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura |
Farvering | uden | uden | senza |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grado | 30 grado |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |