{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202725 10 | |
EAN/GTIN | 4045197746481 | |
Producentnummer | 202725 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
614,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
493,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
343,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.141 styk på lager
311,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 73 mm | 72 mm | 73 mm | 73 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skærlængde Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 45 grader | 30 grader | 30 grader |
Type | H | W | N | H |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |