{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 18 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202725 4 | |
EAN/GTIN | 4045197746429 | |
Producentnummer | 202725 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
217,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.211 styk på lager
106,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 |
Farvering | uden | uden |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | H | H |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 | 0,023 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |