{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202725 8 | |
EAN/GTIN | 4045197746467 | |
Producentnummer | 202725 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
412,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
1 019,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
770,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.871 styk på lager
697,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování |
Standard | Fabriksstandard | DIN 6527 | Výrobní norma | výrobní norma |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type | H | W | N | H |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
Produkttype | Hjørnefræser | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |