{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 17 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197746412 | |
Producentnummer | 202725 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.590 styk på lager
100,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 3 | 3 |
Skærlængde Lc | 12 | 12 |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Type | H | H |
Antal tænder Z | 4 | 4 |