{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 15 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202725 5 | |
EAN/GTIN | 4045197746436 | |
Producentnummer | 202725 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
270,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
552,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
144,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.250 styk på lager
131,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | DLC | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skærlængde Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 20 grader | 30 grader | 30 grader | 20 grader | 20 grader |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |