{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 35 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202760 16 | |
EAN/GTIN | 4045197118073 | |
Producentnummer | 202760 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-fræser 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.202 styk på lager
560,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.354,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaftform | HB | HB |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Antal tænder Z | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 |