Langhulsfræser HSS-Co8 5,75 mm

Art.-nr.: 191000 5,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal virksomme skær Z (på omfangsside): 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5,75 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 52 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,012 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Produkttype Langhulsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191000 5,75
EAN/GTIN 4045197098894
Producentnummer 191000 5,75

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Anvendelse:

Til fræsning af kilenoter (borenoter) eller til udfræsninger midt på emnet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Langhulsfræser HSS-Co8 5,75 mm

Langhulsfræser HSS-Co8 5,75 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
90,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
185,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
129,26  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 90 90 90
Samlet længde L 52 52 52
Indvendig køling nej nej nej
Skafttolerance h6 h6 h6
Type N N N
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,012 0,012 0,012
Produkttype Langhulsfræser Langhulsfræser Langhulsfræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven