{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 11,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191000 11,7 | |
EAN/GTIN | 4045197099051 | |
Producentnummer | 191000 11,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 11,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
173,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D |
Skærlængde Lc | 13 mm | 13 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser |