{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 36 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,072 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191000 36 | |
EAN/GTIN | 4045197099327 | |
Producentnummer | 191000 36 |