{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197099020 | |
Producentnummer | 191000 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
569 styk på lager
107,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
265,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
387 styk på lager
185,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | W |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |