{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 51 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191000 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197098832 | |
Producentnummer | 191000 3,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
90,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
185,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 |
Skærlængde Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Type | N | N | N |