{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191000 17 | |
EAN/GTIN | 4045197099167 | |
Producentnummer | 191000 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
278,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
648,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
538,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Skærlængde Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 32 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,046 mm |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |