{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5,75 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191070 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197099785 | |
Producentnummer | 191070 5,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
129,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
90,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
185,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |