{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 88 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191070 20 | |
EAN/GTIN | 4045197099990 | |
Producentnummer | 191070 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
472,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
342,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
759,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
574,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
738,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | W |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |