{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191070 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197099877 | |
Producentnummer | 191070 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8 9,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
130,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
243,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 63 | 63 | 63 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |