{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Samlet længde L | 48 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197098788 | |
Producentnummer | 191000 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-Co8 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
797 styk på lager
90,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
169,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
139,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
207,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 54 mm | 51 mm |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Type | N | N | N | N | W |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |