{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skærlængde Lc | 23 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 |
Artikelnummer | 164340 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197093417 | |
Producentnummer | 164340 4,4 |