{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 40 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 10 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 10 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 40 | |
EAN/GTIN | 4045197086822 | |
Producentnummer | 150390 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
730,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
511,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
1.072,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
689,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Morsekonus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o |