{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 3,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086730 | |
Producentnummer | 150390 20,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 20,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
312,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Forborings-⌀ | 3,5 mm | 3,5 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | 0,16 mm/o |