{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 23 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 3,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 23 | |
EAN/GTIN | 4045197086747 | |
Producentnummer | 150390 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
458,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
347,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Samlet længde L | 106 | 67 |
Indvendig køling | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 D | DIN 335 C |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |