{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 30 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 30 | |
EAN/GTIN | 4045197086785 | |
Producentnummer | 150390 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
1 175,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 30 mm | 30 mm |
Farvering | uden | bez |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 stupeň |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,2 mm/ot. |