{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 30 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 30 | |
EAN/GTIN | 4045197086921 | |
Producentnummer | 150395 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Konusforsænker 90° 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Samlet længde L | 112 | 112 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 | 4,2 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |