{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 63 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 16 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 16 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 63 | |
EAN/GTIN | 4045197086983 | |
Producentnummer | 150395 63 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Konusforsænker 90° 63 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
1.072,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.205,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.758,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 63 | 63 | 63 | 63 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Samlet længde L | 180 | 180 | 180 | 190 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 16 | 16 | 16 | 20 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |