{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 34 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,5 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M18 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 34 | |
EAN/GTIN | 4045197086945 | |
Producentnummer | 150395 34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Konusforsænker 90° 34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
369,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 34 | 34 |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M18 | M18 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |