{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 100 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 28 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 28 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 100 | |
EAN/GTIN | 4045197087003 | |
Producentnummer | 150395 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Konusforsænker 90° 100 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.508,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 100 | 100 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 200 | 200 |
Indvendig køling | nej | nej |
Forborings-⌀ | 28 | 28 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 28 | 28 |