{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086938 | |
Producentnummer | 150395 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
349,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
503,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Morsekonus MK | 2 | 2 | 2 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |