{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150396 31 | |
EAN/GTIN | 4045197087027 | |
Producentnummer | 150396 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
503,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
349,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 31 | 31 | 31 |
Farvering | uden | uden | uden |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |