{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 37 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M20 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150396 37 | |
EAN/GTIN | 4045197087034 | |
Producentnummer | 150396 37 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 37 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
399,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |