{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 40 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 10 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 10 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150396 40 | |
EAN/GTIN | 4045197087041 | |
Producentnummer | 150396 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
1.072,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
730,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
511,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
689,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekonus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |