{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 80 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 22 mm | |
Samlet længde L | 190 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 22 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 80 | |
EAN/GTIN | 4045197086853 | |
Producentnummer | 150390 80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 80 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.047,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 60 |
Morsekonus MK | 4 | 4 | 4 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 22 | 22 | 25 |