{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 50 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 14 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 14 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 50 | |
EAN/GTIN | 4045197086839 | |
Producentnummer | 150390 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
912,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
634,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
905,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Samlet længde L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekonus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o |