{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 15 mm | |
Belægning | TiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150379 15 | |
EAN/GTIN | 4045197444783 | |
Producentnummer | 150379 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
319,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
754 styk på lager
188,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
348,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Belægning | TiCN | TiN | AlTiCN |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |