{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 23 mm | |
Belægning | TiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150379 23 | |
EAN/GTIN | 4045197445704 | |
Producentnummer | 150379 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
598,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiCN | TiN |
Samlet længde L | 67 mm | 67 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | 3,8 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |