Præcisionskonusforsænkere 90° 7 mm

Art.-nr.: 150379 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 7 mm
Belægning TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 1,8 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Forborings-⌀ 1,8 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150379 7
EAN/GTIN 4045197444745
Producentnummer 150379 7

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
14
CuZn
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionskonusforsænkere 90° 7 mm

Præcisionskonusforsænkere 90° 7 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
228,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
87,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
214,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
64,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
108,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
112,49  DKK
plus moms plus fragt
Udvendig ⌀ 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Samlet længde L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Tre-spændefladeskaft med h9
Skæremateriale HSS E HSS HSS HSS HSS E HSS
Produkttype Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven