{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | |
Belægning | TiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M10 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150379 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197416193 | |
Producentnummer | 150379 20,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, TiCN, Udvendig ⌀ Dc: 20,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
455,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiCN | AlTiCN |
Farvering | blå | blå |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M10 | M10 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |