{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | TiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150379 31 | |
EAN/GTIN | 4045197445728 | |
Producentnummer | 150379 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
927,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
475,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
838,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiCN | TiN | AlTiCN |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |