{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150180 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086013 | |
Producentnummer | 150180 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
840 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | M16 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 | 4,2 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |