{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 23 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150180 23 | |
EAN/GTIN | 4045197085993 | |
Producentnummer | 150180 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Konusforsænker 90°, TiN, Udvendig ⌀ Dc: 23mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
598,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiCN |
Samlet længde L | 67 mm | 67 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | 3,8 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |