{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 19 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150180 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085979 | |
Producentnummer | 150180 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiAlN |
Samlet længde L | 63 | 63 |
Indvendig køling | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |