{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150180 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085962 | |
Producentnummer | 150180 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 16,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.254 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
333,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | M8 | M8 |
Samlet længde L | 60 | 60 | 60 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |