{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 15 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150180 15 | |
EAN/GTIN | 4045197085955 | |
Producentnummer | 150180 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
808 styk på lager
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
309,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 15 | 15 |
Farvering | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |