{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M5 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150180 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085924 | |
Producentnummer | 150180 10,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Konusforsænker 90°, TiN, Udvendig ⌀ Dc: 10,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
730 styk på lager
152,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
266,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
262,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |