{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | TiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150379 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197416155 | |
Producentnummer | 150379 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 8,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
230,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
550 styk på lager
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | M4 | M4 |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |