{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | AlTiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150389 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406073251 | |
Producentnummer | 150389 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 8,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
230,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiCN | TiN | TiCN |
Samlet længde L | 50 | 50 | 50 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |