{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 12,4 mm | |
Belægning | AlTiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 2,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150389 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406073299 | |
Producentnummer | 150389 12,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 12,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.051 styk på lager
164,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Farvering | blå | grøn | blå |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M6 | M6 | M6 |
Samlet længde L | 56 | 56 | 56 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 |