{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150170 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085672 | |
Producentnummer | 150170 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
920,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager
808,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.117,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
479,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Samlet længde L | 71 | 71 | 140 | 71 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |