{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M12 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150170 25 | |
EAN/GTIN | 4045197085665 | |
Producentnummer | 150170 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
637,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
721 styk på lager
359,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Belægning | TiAlN | TiN |
Samlet længde L | 67 | 67 |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |