{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150170 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085641 | |
Producentnummer | 150170 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 16,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
324,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
867 styk på lager
348,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
172,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |