{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150182 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406524289 | |
Producentnummer | 150182 16,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 16,5 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
895 styk på lager
341,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Farvering | grøn | grøn |
Samlet længde L | 60 | 60 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 | 3,2 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,18 |